Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hagor Option HP LED Trolley: AV Shelf S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hagor Option HP LED Trolley: AV Shelf S
Artikel-Nr.:
     832-473452
Hersteller:
     HAGOR Products
Herst.-Nr.:
     5904
EAN/GTIN:
     4250058559043
Suchbegriffe:
Etagenwagen
Leiterwagen
etagenwagen
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 228,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 282,32*
€ 335,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,31*
€ 331,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,83*
€ 316,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 257,07*
€ 305,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,60*
€ 272,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.