Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG Klimagerät AXP26U339CW BTU9000 2,6kw WiFi A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
AEG Klimagerät AXP26U339CW BTU9000 2,6kw WiFi A
AEG Klimagerät AXP26U339CW BTU9000 2,6kw WiFi A
Artikel-Nr.:
     832-472798
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     AXP26U339CW
EAN/GTIN:
     7332543979646
Suchbegriffe:
Fahrbare Klimageräte
Mobile Klimageräte
Portable Klimageräte
mobile klimageräte aeg
Das vernetzte mobile Klimagerät Comfort 6000 kühlt dein Zuhause leise und effizient. Optimiere die Einstellungen über die AEG App. Zur zusätzlichen Steigerung der Energieeffizienz kann das einfach zu installierende Premium Fenster-Set als Zubehör erworben werden.

INSTALLATION IN WENIGEN MINUTEN, OPTIMIERUNG DER EINSTELLUNGEN VON ÜBERALL ÜBER DIE AEG APP
Steuere dein mobiles Klimagerät ganz einfach über die AEG App: Wähle deine Wunschtemperatur, erstelle einen individuellen Zeitplan oder wähle deinen bevorzugten Modus.

ENERGIEEFFIZIENTE KÜHLUNG
Exzellente, energieeffiziente Kühlung deiner Wohnräume. Spare zusätzlich bis zu 28 % mehr Energie¹ mit dem optional erhältlichen Premium Fenster-Set.

¹Bei einer Raumtemperatur von 26 °C und einer Soll-Temperatur von 20 °C sparst du mit dem Premium Fenster-Set bis zu 28 % Energie, um die Soll-Temperatur zu erreichen, verglichen mit einem Standard Fenster-Set. Interner Test in einem 14 m² großen Raum, mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60 % und einer Außentemperatur von 30 °C, innerhalb von 4 h 30 Min.

ANGENEHM KÜHLE RAUMTEMPERATUR, BEI LEISEM BETRIEB.
Liefert einen kontinuierlich kühlen Luftstrom bei einem niedrigen Geräuschpegel von 64 dB(A)³.

³Gemäß der Norm für Lärmtests: EN 12102-2013

ABKÜHLUNG AUF KNOPF-DRUCK
Die hohe Kühlleistung sorgt für eine schnelle Abkühlung deines Zuhauses. Verkürze die Abkühl-Zeit zusätzlich um bis zu 60 %¹ mit dem optional erhältlichen Premium Fenster-Set.

¹Bei einer Raumtemperatur von 26 °C und einer Soll-Temperatur von 24 °C wird die Soll-Temperatur mit dem Premium Fenster-Set in 19 Minuten erreicht, während sie ohne das Fenster-Set 47 Minuten beträgt. Interner Test in einem 14 m² großen Raum, mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von 60 % und einer Außentemperatur von 30 °C.

NATÜRLICH KLIMAFREUNDLICH
Als Kältemittel wird nachhaltiges R290 verwendet, das das Treibhauspotenzial (GWP) des mobilen Klimageräts im Vergleich zu mobilen Klimageräten, die R410a Kältemittel verwenden, um 99,8 % reduziert.
Weitere Informationen:
weight:
33.250 kg
height:
0.850 m
width:
0.450 m
depth:
0.550 m
Weitere Suchbegriffe: fahrbare klimageräte, Raumklima
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
Frei Haus
ab € 234,04*
€ 284,26*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 301,29*
€ 363,06*
Frei Haus
ab € 330,76*
€ 399,98*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,06*
€ 432,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 361,41*
€ 430,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,18*
€ 414,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,57*
€ 398,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,29*
€ 358,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.