Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad L16 G1 16" Ultra5 125U 8/256 WUXGA W11P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkPad L16 G1 16" Ultra5 125U 8/256 WUXGA W11P
Lenovo ThinkPad L16 G1 16" Ultra5 125U 8/256 WUXGA W11P
Artikel-Nr.:
     832-472685
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     21L3003BGE
EAN/GTIN:
     0198153673056
Suchbegriffe:
Lenovo Laptops
Lenovo Notebooks
Laptop
Laptops
Weitere Informationen:
weight:
2.838 kg
height:
0.335 m
width:
0.090 m
depth:
0.500 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 865,53*
€ 934,13*
Frei Haus
ab € 864,50*
€ 939,72*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 865,66*
€ 940,59*
2 Tage
19
Frei Haus
ab € 872,86*
€ 947,53*
2 Tage
40
Frei Haus
ab € 882,81*
€ 954,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 940,59*
€ 1.119,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 939,71*
€ 1.118,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 923,38*
€ 1.098,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 903,74*
€ 1.075,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 865,66*
€ 1.030,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.