| |
|
| Artikel-Nr.: 832-472075 Herst.-Nr.: 694E/50 EAN/GTIN: 4007368117094 |
| |
|
| | |
| Highlights der Wasserwaagen von BMI: -Überragende Qualität -Weltweit patentierte Fertigungsverfahren -Hohe Messgenauigkeit bis zu 0.5 mm/m in Normallage und bei Umschlagmessung -Profilstärke bis 120 cm Länge 1.6 mm, ab 150 cm Länge 2.2 mm -Auch bei Umschlag-Messung verzerrungsfreie Sicht auf die Libellenblase Weitere Informationen: | | weight: | 0.346 kg | height: | 0.025 m | width: | 0.055 m | depth: | 0.500 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 18,17* | € 23,12* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 18,24* | € 23,13* | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 18,41* | € 24,39* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 19,90* | € 25,30* | | | | Lager 832 | | | | 1 | | € 6,78* | ab € 20,65* | € 26,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|