Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Intenso M.2 SSD PCIe MI500 1TB Gen.4x4 NVME 1.4 intern retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Intenso M.2 SSD PCIe MI500 1TB Gen.4x4 NVME 1.4 intern retail
Intenso M.2 SSD PCIe MI500 1TB Gen.4x4 NVME 1.4 intern retail
Artikel-Nr.:
     832-471880
Hersteller:
     Intenso
Herst.-Nr.:
     3836460
EAN/GTIN:
     4034303033966
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte
Geschwindigkeit die begeistert.

Du willst Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit in einer SSD? Kein Problem!
Die Intenso MI500 M.2 SSD bietet genau das! Die SSD nutzt das fortschrittliche PCI Express (PCIe) Gen 4x4 NVME 1.4-Protokoll; mit Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 5300 MB/s bzw. 4500 MB/s erlebst du blitzschnelle Datenübertragung.
Weitere Informationen:
weight:
0.033 kg
height:
0.025 m
width:
0.180 m
depth:
0.120 m
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 57,87*
€ 74,56*
2 Tage
44
€ 6,90*
ab € 57,97*
€ 74,67*
€ 4,70*
ab € 60,01*
€ 77,08*
€ 5,50*
ab € 60,41*
€ 77,60*
€ 8,50*
ab € 59,12*
€ 79,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,56*
€ 88,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,37*
€ 87,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,79*
€ 77,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Intenso
3836450
ab € 34,87*
Zubehör
Intenso
3836470
ab € 103,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.