Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Chromebook Spin 714 16:10 ICU 7 155U 16GB 256GBSSD ChromeOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Chromebook Spin 714 16:10 ICU 7 155U 16GB 256GBSSD ChromeOS
Acer Chromebook Spin 714 16:10 ICU 7 155U 16GB 256GBSSD ChromeOS
Artikel-Nr.:
     832-471766
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.KYNEG.004
EAN/GTIN:
     4711474029775
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
84
€ 1,93*
ab € 900,42*
€ 935,52*
1
Frei Haus
ab € 869,16*
€ 949,97*
1
Frei Haus
ab € 892,44*
€ 984,10*
32 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 933,50*
€ 1.020,38*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 84 Stück
€ 935,52*
€ 1.113,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 900,42*
€ 1.071,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 84 Stück ( entspricht € 78.583,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 35,88*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 54,23*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A09
ab € 88,68*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A11
ab € 114,56*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 42,17*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 69,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.