Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-471293 Herst.-Nr.: 20910 EAN/GTIN: 4043619209101 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Dieses Schrumpfschlauch Set von Delock wird zum Schutz und zur Isolierung von Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten verwendet. Bei Hitzeeinwirkung umschließt der Schlauch das Kabel vollständig und zieht sich zusammen. So wird das Kabel vor Witterungseinflüssen und mechanischen Schäden geschützt. Durch den Kleber an der Innenwand wird der Schrumpfschlauch mit dem umschrumpften Draht oder Kabel verklebt.
Auswahl an verschiedenen Größen Dieses Set beinhaltet Schläuche mit sechs verschiedenen Durchmessern, die vielseitig einsetzbar sind.
Praktische Aufbewahrungsbox Die handliche Box eignet sich ideal für den Schutz der Schrumpfschläuche, sie bleiben somit frei von Schmutz und Staub. Die Box kann ebenfalls zur Aufbewahrung für verschiedenes Werkzeugzubehör z. B. von Schrauben, Muttern etc. wiederverwendet werden.
Vielseitig einsetzbar Die Schrumpfschläuche können z. B. in einer Werkstatt, im Haus oder in der Industrie eingesetzt werden.
Anwendung von Schrumpfschläuchen Der Schrumpfschlauch kann mit einer Heißluftpistole erhitzt werden, dabei schrumpft der Schlauch bei einer Schrumpfrate von 3:1 beim Erwärmen auf ein Drittel seines ursprünglichen Durchmessers. Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | pro Stück | € 6,78* | ab € 10,60* | € 15,16* | | | | | | 4 Tage | | | | | pro Stück | € 2,90* | ab € 10,61* | € 15,18* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 17,24* | € 24,20* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 35,23* | € 46,89* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 37,29* | € 49,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|