Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-470802 Herst.-Nr.: 20850 EAN/GTIN: 4043619208500 |
| |
|
| | |
| Diese wasserdichten Lötdrahtverbinder bzw. Schrumpfverbinder von Delock eignen sich perfekt, um Drähte in einem Schritt zu verbinden, löten, isolieren und abzudichten.
Auswahl an verschiedenen Größen und Farben Dieses Set beinhaltet Drahtverbinder mit 4 verschiedenen Durchmessern und 4 unterschiedlichen Farben zur einfachen Unterscheidung und Identifikation.
Anwendung von Lötdrahtverbindern Die abisolierten Drähte werden einfach in die Löthülse gelegt, fixiert und mit einer Heißluftpistole erhitzt. Nach der Abkühlung bildet sich eine wasserdichte Isolierung um die Lötstelle und sorgt für eine feste Verbindung der Drähte. Die Drahtverbinder gewährleisten eine hohe Zugfestigkeit, Reißfestigkeit und schützen vor mechanischen Beschädigungen.
Vielseitig einsetzbar Die Lötdrahtverbinder eignen sich optimal für Elektriker, Handwerker, für Reparaturen an Geräten im Haus oder in der Werkstatt. Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 10,60* | € 15,01* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 10,61* | € 15,03* | | | | | 5 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 12,48* | € 17,64* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 15,00* | € 20,81* | | | | | 31 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 17,33* | € 23,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|