Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-470539 Herst.-Nr.: 12771 EAN/GTIN: 4043619127719 |
| |
|
| | |
| Dieser Wireless LAN USB Stick von Delock kann an einen Computer angeschlossen werden, um mit einem WLAN Netzwerk verbunden zu werden. Der WLAN Stick kann mit einem AccessPoint oder WLAN-Router im 2,4 GHz und 5 GHz Band verwendet werden.
Wi-Fi 6 Durch die 802.11ax Technologie sind höhere Datenraten besonders in Umgebungen mit vielen Geräten möglich.
Magnetischer Standfuß Mit Hilfe der variablen Neigung der Kippantenne und durch den magnetischen Standfuß kann die Antenne individuell positioniert werden. Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wireless Network |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 38,28* | € 51,25* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 38,28* | € 51,31* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 40,96* | € 54,38* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 43,78* | € 58,00* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 45,84* | € 60,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|