Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad L14 G4 14" i5-1335U 16/512 FHD 4G W11P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo ThinkPad L14 G4 14" i5-1335U 16/512 FHD 4G W11P
Lenovo ThinkPad L14 G4 14" i5-1335U 16/512 FHD 4G W11P
Artikel-Nr.:
     832-470287
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     21H1003KGE
EAN/GTIN:
     0197529243480
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Lenovo Laptops
Lenovo Notebooks
Beeindruckende Leistung, wann immer Sie sie brauchen
Durch seine Intel vPro® mit Intel® Core™ Prozessoren der U oder P Serie der 13. Generation und beeindruckenden Grafikoptionen, einschließlich NVIDIA® GeForce®, inspiriert das ThinkPad L14 Gen 4 Notebook zu maximaler Produktivität. Mit Akkuoptionen bis zu 57 Wh bietet das Gerät echte Leistung den ganzen Tag über – ein leistungsstarker Begleiter für alle, die ortsunabhängig arbeiten.

Überall verbunden
Mit der optionalen 4G LTE*-Konnektivität ist das ThinkPad L14 Gen 4 Notebook jederzeit einsatzbereit wie ein Smartphone. Wenn Sie zusätzlich Wi-Fi 6E** nutzen, bleiben Sie praktisch überall online. Außerdem können Sie online bleiben und zugleich für Ihr Wohlbefinden sorgen: die Glance-Software macht Sie auf Ihre Körperhaltung aufmerksam und erinnert Sie daran, vom Display wegzusehen, um Ihre Augen neu zu fokussieren.

Smartere Sicherheit
Das ThinkPad L14 Gen 4 Notebook verfügt über einen An/Aus-Schalter, der durch einen integrierten Fingerabdruckscanner aktiviert wird. Darüber hinaus sorgen die ThinkShield Hardware- und Softwarekomponenten mit integriertem dediziertem Trusted Platform Module (dTPM), die zusätzlichen Sicherheitsfunktionen von Windows 11, die Microsoft 11 Secured-Core-PC-Funktionalität sowie die Intel vPro® Plattform für Sicherheit in jeder Hinsicht.

Zuverlässigkeit, auf die Sie zählen können
Die Orientierung am Militärstandard MIL-STD 810H des US-Verteidigungsministeriums gewährleistet bei unseren ThinkPad Notebooks ein ausgewogenes Verhältnis von Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Wir testen die Geräte nach 12 Standards und unterziehen sie mehr als 200 Qualitätsprüfungen, um sicherzustellen, dass sie auch unter extremen Bedingungen funktionieren. Diese Tests umfassen raue Umgebungsbedingungen wie die arktische Wildnis und Wüstensandstürme, einschließlich Temperatur, Druck, Feuchtigkeit, Vibrationen und mehr.

Flexible Beschaffung
Lenovo Device as a Service (DaaS) bietet Ihnen einen flexiblen Ansatz für die IT-Beschaffung. Es spart Zeit und Kapital und ermöglicht die Nutzung von Geräten, Service-Support und Software zu festen monatlichen Kosten. Auch für das Lebenszyklusmanagement ist gesorgt, sodass sich Ihre IT-Ressourcen auf die wirklich wichtigen Dinge konzentrieren können.
Weitere Informationen:
weight:
2.250 kg
height:
0.085 m
width:
0.285 m
depth:
0.460 m
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 824,93*
€ 889,87*
Frei Haus
ab € 845,92*
€ 910,06*
Frei Haus
ab € 859,89*
€ 925,12*
3 Tage
1
€ 1,00*
ab € 865,71*
€ 931,98*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 980,22*
€ 1.050,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.050,99*
€ 1.250,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.048,58*
€ 1.247,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.027,62*
€ 1.222,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.007,65*
€ 1.199,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 980,22*
€ 1.166,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,81*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,72*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 16,05*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,60*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 13,00*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,71*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,65*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,20*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,73*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,99*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 163,17*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 224,06*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,80*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 133,24*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.