Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad L13 Yoga AMD G4 13" R7-7730U 32/1TB WUXGA 4G W11P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo ThinkPad L13 Yoga AMD G4 13" R7-7730U 32/1TB WUXGA 4G W11P
Lenovo ThinkPad L13 Yoga AMD G4 13" R7-7730U 32/1TB WUXGA 4G W11P
Artikel-Nr.:
     832-470286
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     21FR001GGE
EAN/GTIN:
     0197531229472
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Erledigt anspruchsvolle Aufgaben mühelos
Mit leistungsstarken Mobilprozessoren bis zu AMD Ryzen™ PRO der Serie 7030 sowie umfangreichem Massen- und Arbeitsspeicher ist das vielseitige ThinkPad L13 Yoga Gen 4 2-in-1-Notebook zu allem bereit. Es bietet genügend Leistung, um Ihre anspruchsvollen Workloads im Handumdrehen zu erledigen. Außerdem sorgen Dolby Audio™, Dolby Voice®, die KI-gestützte Geräuschunterdrückung und eine FHD-Kamera für produktive Meetings und gute Zusammenarbeit über Video.

Jederzeit einsatzbereit
Das ThinkPad L13 Yoga Gen 4 2-in-1-Notebook ist mit der neuesten WLAN-Konnektivität ausgestattet, damit Sie überall schnell und sicher verbunden sind, sogar auf stark frequentierten öffentlichen Plattformen. Mit dem optionalen 4G/LTE müssen Sie sich auch keine Sorgen machen, wenn einmal kein WLAN in Reichweite ist – Sie können wie mit einem Smartphone überall dort online gehen, wo Mobilfunkempfang vorhanden ist. So können Sie an jedem Ort produktiv und in Verbindung bleiben und Ihre Arbeit erledigen.

Eine neue Art der Flexibilität
Dank 360-Grad-Scharnier wechselt das ThinkPad L13 Yoga Gen 4 2-in-1-Notebook schnell zwischen Notebook-, Tablet-, Tent- und Standmodus. Wo Sie auch arbeiten – dieses Gerät passt sich an Ihren Arbeitsstil an, damit Sie alles schneller erledigen können. Sie können nahtlos vom Tippen auf der Tastatur zum Skizzieren, Unterschreiben von Dokumenten oder Notieren auf dem Display mit dem integrierten aufladbaren Stift wechseln. Oder sie bedienen das Gerät mit Wischgesten, wenn Sie es als Tablet nutzen.

Nachhaltig gestaltet
Lenovo bietet Ihnen alles Nötige, um Ihr Unternehmen am Laufen zu halten. Zugleich stellen wir sicher, dass wir so viele recycelte Materialien wie möglich verwenden. Die Verpackung des ThinkPad L13 Yoga Gen 4 2-in-1-Notebooks ist kunststofffrei, mit 90 % recycelten und/oder nachhaltigen Materialien. Verschiedene wichtige Komponenten wie Akku- oder Lautsprechergehäuse bestehen aus recyceltem Kunststoff. Außerdem wurden wir Energy Star®-zertifiziert. Ein Vorteil für Ihr Notebook und Ihr Geschäftsergebnis.

Robust gebaut
Wir wenden für unsere ThinkPad Notebooks den Militärstandard MIL-STD 810H des US-Verteidigungsministeriums an. Wir testen die Geräte nach 12 Standards und unterziehen sie mehr als 200 Qualitätsprüfungen, um sicherzustellen, dass sie auch unter extremen Bedingungen funktionieren. Diese Tests umfassen raue Umgebungsbedingungen wie die arktische Wildnis und Wüstensandstürme, einschließlich Temperatur, Druck, Feuchtigkeit, Vibrationen und mehr.

Sicherheit, auf die Sie sich verlassen können
ThinkShield, unsere umfassende Suite von Sicherheitslösungen, ist in unsere Notebooks integriert. Biometrie sorgt für zusätzliche Sicherheit – vom An/Aus-Schalter mit integriertem Fingerabdruckscanner bis hin zur Gesichtserkennungssoftware, die mit der IR-Kamera arbeitet. Das dedizierte Trusted Platform Module (dTPM) verschlüsselt wichtige Daten. AMD PRO Manageability ermöglicht IT-Profis eine mühelose Bereitstellung, Verwaltung und Sicherung von Endpunkten und Anwendungen im gesamten Unternehmen.
Weitere Informationen:
weight:
1.980 kg
height:
0.080 m
width:
0.290 m
depth:
0.435 m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 1,00*
ab € 972,66*
€ 1.047,73*
Frei Haus
ab € 1.012,02*
€ 1.090,84*
8 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.072,37*
€ 1.151,10*
27 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 1.082,46*
€ 1.164,09*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 1.153,21*
€ 1.231,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.231,85*
€ 1.465,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.221,86*
€ 1.454,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.204,83*
€ 1.433,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.181,80*
€ 1.406,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.153,21*
€ 1.372,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,80*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,71*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 16,09*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 108,11*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 13,11*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,48*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,70*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,16*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 62,06*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,17*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,58*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 224,59*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,87*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 133,72*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.