Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-470019 Herst.-Nr.: POC0000107 EAN/GTIN: 4713224524554 |
| |
|
| | |
| Als Upgrade der CMT510-Serie verbessert das CMT512 die LED-Effekte, wobei 4 vorinstallierte, adressierbare 120-mm-RGB-Lüfter und eine praktische Oberflächengestaltung Ihnen eine ultimative Beleuchtung bieten.
Dynamisches RGB-LED-Licht Das CMT512 unterstützt Motherboards mit einem adressierbaren 5-V-RGB-Header, sodass Sie die Lichter direkt über die Software oder den beigefügten Lüfter-Hub, der über 20 unterschiedliche Lichtmodi für eine impulsive Beleuchtung verfügt, steuern können.
Durchdachtes Aussehen Die Besonderheit des CMT512 sind 3 transparente Glasscheiben zur Zurschaustellung Ihres atemberaubenden Builds.
E/A-Anschlüsse in praktisch konzipierten Positionen Zwei USB Dual 3.0-Anschlüsse für superschnelle Datenübertragungen.
Aerodynamisches Design
3 x vorinstallierte 120-mm-ARGB-LED-Lüfter an der Vorderseite und 1 x 120-mm-ARGB-LED-Lüfter an der Rückseite sorgen für einen kühlen Betriebsstart.
Mühelose und einfache Installation Große, vorgebohrte Löcher für Kabelzugang und -bündelung ohne Anstrengung.
Gekennzeichnete Stelle für PC-Netzteil Schafft dank einer staubabweisenden Abdeckung für das PC-Netzteil eine ideale Umgebung für Ihr PC-Netzteil.
30 mm hohe Standfüße Die Füße schützen nicht nur die Unterseite vor Kratzern, sondern sie verbessern auch die Wärmeableitung und die Kühlung.
Überlegene Erweiterungsmöglichkeiten Ausgezeichnete Kühlung Im CMT512 ist freier Platz für einen Kühler mit einer Länge von max. 360 mm sowie 5 Gebläsehalterungen reserviert. 4 x eingebaute 120-mm-ARGB-LED-Gebläse sind für optimale Kühlung an der Vorder- und Rückseite angebracht.
Hohe Erweiterbarkeit bei den Grafikkarten und bei der CPU-Kühlvorrichtung Unterstützt werden High-End-Grafikkarten mit einer Länge von max. 400 mm.
In hohem Maße erweiterbar Unterstützt 7 x PCI-E-Erweiterungssteckplätze
Viel reservierter Platz für Ihr Motherboard Das geräumige Innere des CMT512 nimmt alle standardmäßigen Motherboards (ATX, Micro-ATX, Mini-ITX) auf, die Ihren Spielbedürfnissen gerecht werden.
Saubere & einfach konzipierte Speicher-Slots Einschübe für 2 x 3,5-Zoll-Festplatte und 4 x 2,5-Zoll-SSD.
Tempered Glass Das CMT512 verfügt über halbtransparente Hartglasplatten, die so dunkel wie die Galaxie sind, ein robustes, stromlinienförmiges Gehäuse sowie klare Außenlinien, und ist mit einer umwerfenden ARGB-Beleuchtung versehen. Weitere Informationen: | | weight: | 9.229 kg | height: | 0.310 m | width: | 0.560 m | depth: | 0.560 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 56,11* | € 73,35* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 92,46* | € 119,00* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 92,47* | € 119,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|