Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad T14 G2 i5-1145G7/16GB/256SSD/FHD/3Y Onsite W11P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lenovo ThinkPad T14 G2 i5-1145G7/16 GB/256SSD/FHD/3Y Onsite W11P 16 GB
Lenovo ThinkPad T14 G2 i5-1145G7/16 GB/256SSD/FHD/3Y Onsite W11P 16 GB
Artikel-Nr.:
     832-468990
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     20W1S38B00-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lenovo Laptops
Lenovo Notebooks
Laptop
Laptops
Weitere Informationen:
weight:
2.124 kg
height:
0.070 m
width:
0.335 m
depth:
0.525 m
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 1,93*
ab € 614,33*
€ 685,90*
4 Tage
11
€ 1,00*
ab € 650,17*
€ 725,87*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,90*
€ 816,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 675,71*
€ 804,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 659,11*
€ 784,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 633,63*
€ 754,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 614,33*
€ 731,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.