Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-468752 Herst.-Nr.: D31898-V1 EAN/GTIN: 7640239421837 |
| |
|
| | |
| Der Ladetrolley sorgt dafür, dass die Tablets immer einsatzbereit und geladen sind, wenn sie gebraucht werden. Sichere Aufbewahrung und energieeffiziente sowie ressourcenschonende Ladetechnik - anwendbar in den unterschiedlichsten Arbeits- und Schulumgebungen. Mit dem Trolley laden Sie bis zu 14 Tablets zur gleichen Zeit, mit nur einer Standard-Steckdose.
Ladebereit in nur wenigen Momenten; Trolley öffnen, Netzkabel an die Steckdose anschliessen, das passende USB-Kabel in die Geräte einstecken und fertig. Die im Lieferumfang enthaltenen USB-Kabel (USB-C) bieten maximale Flexibilität und verhindern ein Kabel-Wirrwarr. Neben den USB-Ports angebrachte LED-Indikatoren zeigen den Ladestatus an; grün: Ladevorgang abgeschlossen, rot: Tablet lädt. Der Ladevorgang muss bei geöffnetem Deckel stattfinden, zum Schutz vor Überhitzung des internen Netzteils ist der Ladekoffer mit einem leistungsstarken und leisen Lüfter ausgestattet. Maximaler Schutz der Geräte durch das robuste und widerstandsfähige ABS Gehäuse mit vier verschliessbaren Verriegelungen. Wasserdicht nach Schutzklasse IP67; Schutz vor zeitweiligem Untertauchen bis maximal 1 Meter Wassertiefe für maximal 30 Minuten. Die robusten Rollen und der ausziehbare Teleskopgriff vereinfachen den Transport zwischen verschiedenen Räumen. Die Schaumstoffpolsterung im Inneren schützt die Tablets ausserdem vor leichten Stössen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Ladestation, USB Netzteil, USB Power Adapter, USB Power Supply, Handy Netzteil, Mobilgerät Netzteil, Mobiltelefon Netzteil, Netzteil Mobiltelefon, Smartphone Netzteil, Solarladegerät, Dockingstation für Tablet, Tablet Dockingstation, Netzteil für Tablet, Tablet Netzteil, Tablet Cover, Tablet PC Cover, Tablet PC Schutzhülle, Tablet Tasche, Tablet-Hülle, Tablet-Schutzhülle, Tablethülle, Tablettasche, Tasche für Tablet, dicota tablet tasche, tablet cover, surface go docking station, Tablet Ladewagen |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 1,93* | ab € 637,03* | € 698,81* | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 653,53* | € 715,16* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 658,81* | € 718,82* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 658,92* | € 719,20* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 684,78* | € 750,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|