Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Newline TT-5523QA Lyra Pro (139cm) (Speditionsversand)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Newline TT-5523QA Lyra Pro (139cm) (Speditionsversand)
Newline TT-5523QA Lyra Pro (139cm) (Speditionsversand)
Artikel-Nr.:
     832-467705
Hersteller:
     Newline
Herst.-Nr.:
     TT-5523QA
EAN/GTIN:
     0850046374210
Suchbegriffe:
E-Board
Elektronisches Whiteboard
Interactive Whiteboard
Interaktive Weißwand-Tafel
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: Interaktive Weißwandtafel, Interaktives Whiteboard, Panaboard, e-board, Large Format Touch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.614,19*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.736,48*
€ 2.066,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.719,42*
€ 2.046,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.665,72*
€ 1.982,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.637,09*
€ 1.948,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.614,19*
€ 1.920,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.