Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-467676 Herst.-Nr.: 3826450 EAN/GTIN: 4034303033553 |
| |
|
| | |
| Hochgeschwindigkeitsdatenspeicher und ultimative Mobilität
Die externe SSD TX100 von Intenso ist dank seiner robusten gummierten Oberfläche für eine lange Lebensdauer ausgelegt. Die TX100 ist in einer Reihe von Optionen erhältlich, von 250 GB bis hin zu 2 TB für deine größten digitalen Abenteuer. Darüber hinaus ist die externe SSD mit einer Super Speed USB 3.2 Gen 1x1 Schnittstelle ausgestattet, die eine schnelle Datenübertragung mit bis zu 500 MB/s gewährleistet. Weitere Informationen: | | weight: | 0.175 kg | height: | 0.025 m | width: | 0.120 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte intenso 500 gb, external hdd, externe festplatte 500gb, Solid State Drives extern |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 49,98* | € 65,77* | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 50,70* | € 66,65* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 52,45* | € 68,76* | | | | | | | | | | | € 4,99* | ab € 52,70* | € 69,04* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 50,90* | € 69,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|