Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geh Antec Performance 1 FT ARGB Full Tower schwarz retail


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antec Performance 1 FT ARGB Gehäuse
Antec Performance 1 FT ARGB Gehäuse
Artikel-Nr.:
     832-467486
Hersteller:
     Antec
Herst.-Nr.:
     0-761345-10089-2
EAN/GTIN:
     0761345100892
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
weight:
13.500 kg
height:
0.610 m
width:
0.310 m
depth:
0.600 m
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, pc gehäuse antec, computer gehäuse, Gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
€ 6,78*
ab € 115,98*
€ 149,48*
9 Tage
13
€ 5,00*
ab € 141,09*
€ 179,64*
€ 6,90*
ab € 142,95*
€ 180,88*
4 Tage
13
€ 1,00*
ab € 151,20*
€ 188,76*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,48*
€ 177,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,89*
€ 172,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,49*
€ 156,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,96*
€ 153,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,98*
€ 138,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.