Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microsoft Surface Laptop6 512GB (15"/Ultra7/16GB) Platinum W11P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Microsoft Surface Laptop6 512GB (15"/Ultra7/16GB) Platinum W11P
Microsoft Surface Laptop6 512GB (15"/Ultra7/16GB) Platinum W11P
Artikel-Nr.:
     832-464252
Hersteller:
     Microsoft
Herst.-Nr.:
     ZLQ-00030
EAN/GTIN:
     0196388275274
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Microsoft Laptops
Microsoft Notebooks
Profitieren Sie von einer bis zu zweimal schnelleren Leistung mit den neuesten Intel Core Ultra Prozessoren (Serie H), einer Akkulaufzeit von 18,5 Stunden und KI-basierten Tools zur Vereinfachung des Alltags – und das alles in einem schlanken Design. Verfügbar in den Farben Platin oder Schwarz und mit einem entspiegelten Touchscreen-Display (13,5-Zoll oder 15-Zoll).

Das Beste von Surface for Business

Sicherheit der Spitzenklasse
Windows 11 Pro bietet Ihnen einen zuverlässigen integrierten Schutz, damit Ihre Daten sicher sind.

Sicherheit und Produktivität
Microsoft 365 for Business – erstklassige Produktivität, erweiterte Sicherheit und Geräteverwaltung.

Wartungsfreundlichkeit ohne Wenn und Aber
Schöpfen Sie das Potenzial Ihres Geräts voll aus, dank mehr austauschbarer Komponenten als im Surface Laptop 5.

Superpower für höhere Produktivität

Leistung für Ihre Produktivität
Bewältigen Sie professionelle Workloads mit Intel Core Ultra Prozessoren (Serie H) und bis zu 64 GB RAM.

Ausdauernder Akku
Arbeiten Sie unterwegs mit einer Akkulaufzeit von bis zu 18,5 Stunden. Schnelles Aufladen über Anschlüsse möglich.

Multitasking wie ein Profi
USB4/Thunderbolt 4-Anschlüsse für schnellere Dateiübertragungen und Unterstützung für zwei 4K-Monitore.

Bessere Videoanrufe
Windows Studio Effects bereichert Surface Studio Camera mit integrierten KI-Features.
Weitere Informationen:
weight:
2.349 kg
height:
0.060 m
width:
0.305 m
depth:
0.415 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 1.670,63*
€ 1.790,40*
Frei Haus
ab € 1.721,76*
€ 1.835,48*
3 Tage
2
€ 8,00*
ab € 1.716,46*
€ 1.835,48*
Frei Haus
ab € 1.740,59*
€ 1.866,52*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 1.752,36*
€ 1.873,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.873,98*
€ 2.230,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.864,25*
€ 2.218,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.812,54*
€ 2.156,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.779,44*
€ 2.117,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.752,36*
€ 2.085,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
GB2730HSU-B5
ab € 127,63*
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,46*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,55*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,10*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 107,14*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 12,95*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,30*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,68*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,22*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,65*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,85*
Zubehör
Microsoft
1E4-00002
ab € 62,20*
Zubehör
Microsoft
1GK-00002
ab € 144,98*
Zubehör
Microsoft
8WV-00002
ab € 70,18*
Zubehör
Microsoft
T8I-00002
ab € 187,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.