Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Acer Extensa 15 Intel Core 5 120U 16GB 512GBSSD USB-C W11P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Acer Extensa 15 Intel Core 5 120U 16GB 512GBSSD USB-C W11P
Acer Extensa 15 Intel Core 5 120U 16GB 512GBSSD USB-C W11P
Artikel-Nr.:
     832-463304
Hersteller:
     Acer
Herst.-Nr.:
     NX.EHUEG.002
EAN/GTIN:
     4711474006462
Suchbegriffe:
Acer Laptops
Acer Notebooks
Laptop
Laptops
Weitere Informationen:
weight:
2.766 kg
height:
0.070 m
width:
0.310 m
depth:
0.500 m
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 574,01*
€ 635,98*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 580,67*
€ 644,88*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 584,37*
€ 647,89*
Frei Haus
ab € 593,08*
€ 656,89*
5 Tage
4
€ 1,00*
ab € 610,48*
€ 676,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 644,88*
€ 767,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 632,94*
€ 753,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,79*
€ 743,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,91*
€ 729,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 580,67*
€ 691,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A06
ab € 35,88*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A08
ab € 54,23*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A09
ab € 88,68*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A11
ab € 114,56*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A12
ab € 42,17*
Zubehör
Acer
SV.WNBAP.A13
ab € 69,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.