Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TP-Link WL-Router Mesh System Deco X20 (AX1800)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TP-Link WL-Router Mesh System Deco X20 (AX1800)
TP-Link WL-Router Mesh System Deco X20 (AX1800)
Artikel-Nr.:
     832-463275
Hersteller:
     TP-Link
Herst.-Nr.:
     Deco X20(1-pack)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
tp-link wlan router
Das Mesh-WLAN der nächsten Generation
AX1800 Whole Home Mesh Wi-Fi 6-System der nächsten Generation

Fortschrittliches Mesh mit Wi-Fi 6
Ausgestattet mit der Wi-Fi 6-Technologie ist das Mesh-WLAN von Deco für das gesamte Zuhause so konzipiert, dass es eine enorme Steigerung der Abdeckung, Geschwindigkeit und Gesamtkapazität bietet. Holen Sie sich das neueste Mesh-WLAN, um das zukünftige Netzwerk zu genießen, das schneller lädt und mehr Verbindungen herstellt.

- Verbesserte Abdeckung des gesamten Hauses
- Nahtloses Roaming
- Verbindet über 150 Geräte
- Schnelleres Wi-Fi 6-Geschwindigkeit
- Stark reduzierte Verzögerung

Nahtlose Abdeckung
Mit klareren und stärkeren Signalen, die durch BSS Color und Beamforming verbessert werden, erhöht die Deco X20 die Reichweite des WLANs im ganzen Haus auf bis zu 5.800 ft2 (3er-Pack). Drahtlose Verbindungen und optionales Ethernet-Backhaul arbeiten zusammen, um die Deco-Einheiten zu verbinden, und bieten so noch schnellere Netzwerkgeschwindigkeiten und eine wirklich nahtlose Abdeckung. Sie möchten mehr Abdeckung? Fügen Sie einfach einen weiteren Deco hinzu.

Echtes nahtloses Roaming für ein besseres Erlebnis
TP-Link Mesh bedeutet, dass die Deco-Geräte zusammenarbeiten und ein einheitliches Netzwerk bilden. Ihr Telefon oder Tablet verbindet sich automatisch mit dem schnellsten Deco, während Sie sich durch Ihr Haus bewegen, und schafft so ein wirklich nahtloses Wi-Fi-Erlebnis.

Entwickelt für
Mehr Geräte

Die Deco-Produkte sind darauf ausgerichtet, die Kapazität und Effizienz in Umgebungen mit hohem Datenverkehr drastisch zu verbessern. Unabhängig davon, wie viele Bildschirme oder Geräte gleichzeitig eingeschaltet sind, kommt jeder in den Genuss eines effizienteren Netzwerks, das schneller lädt, ohne die Leistung zu beeinträchtigen.

Schnelleres Wi-Fi 6 Geschwindigkeit = keine Wartezeit
Das neueste 1024-QAM und eine höhere Symbolrate sorgen für Geschwindigkeiten von bis zu 1,8 Gbit/s - ideal für bandbreitenintensive Aufgaben wie Cloud-Gaming und 4K-UHD-Video. Familien genießen ein fesselndes Live-Streaming mit einwandfreiem Video und klarem Audio ohne Pufferung.

Deutlich reduzierte Verzögerung, mehr Spaß
Wi-Fi 6 bringt stabile und reaktionsschnelle Wi-Fi-Verbindungen in das vernetzte Zuhause von morgen. Genießen Sie reaktionsschnelleres Gaming und nahtlose Videochats, selbst wenn mehrere kompatible Geräte verbunden sind und gleichzeitig Daten übertragen.

Ihr Zuhause, unsere Betreuung

Zuverlässige Kindersicherung
Blockieren Sie ungeeignete Inhalte und beschränken Sie die Zeit, die Sie online verbringen

Eingebautes Virenschutzprogramm
Schützen Sie alle angeschlossenen Geräte in Ihrem Haus vor Online-Bedrohungen

Qualität der Dienstleistung
Priorisierung von Geräten und Anwendungen für schnellere Leistung bei Bedarf

Die Einrichtung ist jetzt viel einfacher
Packen Sie Deco aus, installieren Sie die App und folgen Sie dann einfach den Anweisungen auf dem Bildschirm. Die Deco-App kümmert sich um den Rest und sorgt dafür, dass Ihr Netzwerk in wenigen Minuten einsatzbereit ist.

1 Verbinden Sie Deco mit Ihrem Kabelmodem und schalten Sie beide Geräte ein.
2 Laden Sie die Deco-App herunter und starten Sie sie. Folgen Sie einfach den Anweisungen in der App, um die Einrichtung abzuschließen.
3 Folgen Sie den Anweisungen in der App, um Ihr Deco-System zu konfigurieren.

Wi-Fi leicht gemacht

Einfache Verwaltung
Verwalten Sie Ihr WLAN zu Hause oder unterwegs mit der Deco-App, einschließlich der Anzeige aller verbundenen Geräte, der Priorisierung Ihrer eigenen Geräte, der Einrichtung eines Gastnetzwerks und mehr.

Sprachsteuerung
Koppeln Sie sich mit Alexa, um Deco X20 mit einfachen Sprachbefehlen zu steuern. Genießen Sie das bequeme Leben.

Alle Decos arbeiten zusammen
Deco X20 ist mit jedem anderen Deco-Modell kompatibel, um ein Mesh-Netzwerk zu bilden. Erweitern Sie die Mesh-WLAN-Abdeckung jederzeit, indem Sie einfach weitere Dekos hinzufügen.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Weitere Suchbegriffe: wlan router, Wireless Router
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,56*
€ 100,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,37*
€ 95,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,81*
€ 84,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,26*
€ 75,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.