| |
|
| Artikel-Nr.: 832-462702 Herst.-Nr.: 464010 EAN/GTIN: 4042774472306 |
| |
|
| | |
| Der kleine Rutscher Classic Car von JAMARA ist das ideale kindgerechte Fahrzeug schon für die kleinsten ab 12 Monate. Mit seinem tollen 30er Jahre Oldtimer-Design ist es der Liebling der Kinder die damit stolz ihre erste Entdeckungstour durch die Wohnung machen. Der Kinderrutscher bietet dank der stabilen und liebevoll gestalteten Karosserie ein sicheres Fahrvergnügen. Dafür sorgen ein griffiges Lenkrad mit Hupe, die niedrige Sitzhöhe und die längliche Bauform des Rutschautos die ein nach hinten Kippen erschweren. Der abnehmbare Sitz hat hinten eine breite Grifffläche. So können prima die ersten Schritte beim Schieben geübt werden. Der historische Rutscher mit dem großen Chromgrill und den nostalgischen Scheinwerferattrappen, ist die Ideale Geschenkidee und begeistert die Kids sowohl Indoor im Wohnzimmer wie Outdoor auf der Terrasse.
Weitere Informationen: | | weight: | 2.799 kg | height: | 0.220 m | width: | 0.260 m | depth: | 0.580 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rutscher |
| | |
| |