Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poly USB-C-Adapter zu USB-A


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Poly USB-C-Adapter zu USB-A
Poly USB-C-Adapter zu USB-A
Artikel-Nr.:
     832-461491
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     85Q49AA
EAN/GTIN:
     0197497572254
Suchbegriffe:
USB - USB Adapter
USB auf USB Adapter
USB zu USB Adapter
USB-A zu USB Adapter

Weitere Informationen:
weight:
0.003 kg
height:
0.010 m
width:
0.078 m
depth:
0.135 m
Weitere Suchbegriffe: USB-C auf USB Adapter, USB-C zu USB Adapter, usb - usb adapter, TK-Headset Zubehör
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
96
1
€ 4,90*
ab € 12,01*
€ 16,69*
1 Tag
122
1
€ 2,90*
ab € 12,17*
€ 16,92*
1
Frei Haus
ab € 12,21*
€ 16,97*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 12,83*
€ 17,80*
1
€ 6,70*
ab € 12,86*
€ 17,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,70*
€ 21,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,80*
€ 19,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Poly
8X2J9A6
€ 27,01*
Zubehör
Poly
8X230AA
€ 56,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.