Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkBook 14 G6 14" i7-13700H 32/1TB WUXGA W11P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     832-460636
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     21KG00NQGE
EAN/GTIN:
     0197530285899
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Lenovo Laptops
Lenovo Notebooks
Weitere Informationen:
weight:
2.070 kg
height:
0.070 m
width:
0.285 m
depth:
0.450 m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 799,49*
€ 867,87*
2 Tage
5
Frei Haus
ab € 838,62*
€ 904,40*
Frei Haus
ab € 837,49*
€ 906,32*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 844,49*
€ 912,34*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 860,22*
€ 929,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 929,99*
€ 1.106,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 925,97*
€ 1.101,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 906,94*
€ 1.079,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 888,14*
€ 1.056,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 860,22*
€ 1.023,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.