Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-459849 Herst.-Nr.: MZ-V9E1T0BW EAN/GTIN: 8806095300276 |
| |
|
| | |
| Unser Performance-Allrounder Ob gamen, arbeiten oder kreativ sein: Mit der 990 EVO bist du bereit für alles, was heute ansteht.
Smartes Temperaturmanagement Das Heat Spreader Label der 990 EVO hilft, die Betriebswärme des NAND-Chips effektiv abzuführen. Daneben sorgt der moderne thermische Steueralgorithmus in Verbindung mit der Dynamic Thermal Guard-Funktion dafür, dass die Wärme reguliert und die Perfomance konstant hoch gehalten werden kann. Damit deine Leistung heiß läuft, aber nicht dein Laufwerk.
Macht jeden Tag zu deinem Eine SSD für viele Aufgaben. Die 990 EVO beflügelt täglich dein Gaming, deine Arbeit und deine kreativen Projekte. Unterstützt durch die neuesten PCIe® 4.0 x4- und PCIe® 5.0 x2-Schnitstellen bietet sie dir Flexibilität für aktuelle und zukünftige Anwendungen. Mit diesem Allround-Talent bist du bereit für fast alles.
Samsung Magician Software Fortschrittliche Laufwerksverwaltung wie von Zauberhand– mit der Samsung Magician Software. Die benutzerfreundliche Software-Lösung kann dir dabei helfen, immer ein Auge auf deine SSD zu haben. Damit kannst du dein Laufwerk mit Updates immer auf dem neusten Stand halten, Statusparameter und Geschwindigkeit überwachen und auch die Leistungsfähigkeit anzupassen. Es wird empfohlen, die Firmware deiner Samsung SSDs immer auf die neueste Version zu aktualisieren.
Moderne Technologie mit Leben füllen Seit Jahrzehnten ist der Samsung NAND-Flash-Speicher ein Motor für moderne Technologien, die unser tägliches Leben verändert haben. Die NAND-Flash-Technologie treibt unsere SSDs an und schafft Raum für den nächsten Innovationsschub.
Leistung Mit sequenziellen Lesegeschwindigkeiten von bis zu
5.000 MB/s um bis zu 43% schneller als die 970 EVO Plus.
Energieeffizienz Um bis zu 70% höhere Energieeffizienz im Vergleich zum Vorgängermodell für Modern Standby und lange Akkulaufzeit.
Vielseitigkeit Hohe Performance beim täglichen Gamen, Arbeiten und Kreativsein dank PCIe® 4.0 x4- und PCIe® 5.0 x2-Kompatibilität.
Macht jeden Tag zu deinem Eine SSD für viele Aufgaben. Die 990 EVO beflügelt täglich dein Gaming, deine Arbeit und deine kreativen Projekte. Unterstützt durch die neuesten PCIe® 4.0 x4- und PCIe® 5.0 x2-Schnitstellen bietet sie dir Flexibilität für aktuelle und zukünftige Anwendungen. Mit diesem Allround-Talent bist du bereit für fast alles.
Macht jeden Tag zu deinem Eine SSD für viele Aufgaben. Die 990 EVO beflügelt täglich dein Gaming, deine Arbeit und deine kreativen Projekte. Unterstützt durch die neuesten PCIe® 4.0 x4- und PCIe® 5.0 x2-Schnitstellen bietet sie dir Flexibilität für aktuelle und zukünftige Anwendungen. Mit diesem Allround-Talent bist du bereit für fast alles. Weitere Informationen: | | weight: | 0.080 kg | height: | 0.021 m | width: | 0.100 m | depth: | 0.144 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,80* | ab € 81,16* | € 99,73* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 80,79* | € 100,02* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 80,20* | € 102,15* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 83,01* | € 102,47* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 112,35* | € 138,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|