Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Asus Tastatur ROG Falchion RX Low Profile


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Asus Tastatur ROG Falchion RX Low Profile
Asus Tastatur ROG Falchion RX Low Profile
Artikel-Nr.:
     832-459469
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90MP03EC-BKDA10
EAN/GTIN:
     4711387334232
Suchbegriffe:
Asus Tastaturen
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
KOMPAKTE ELEGANZ
SPIELERISCHE BRILLANZ

Die ROG Falchion RX Low Profile ist eine kompakte, 65%ige Gaming-Tastatur, die Stil mit Leistung verbindet. Mit den brandneuen ROG RX Low-Profile Switches und zwei Dämpfungsschäumen bietet die Falchion RX Low Profile ein noch nie dagewesenes Tipp- und Spielerlebnis. Zu den weiteren praktischen Funktionen gehören ein intuitives Touchpanel, Tri-Mode-Konnektivität mit der ROG SpeedNova Wireless-Technologie und der ROG Omni Receiver.

Kompakt & Schlank
Das ROG Falchion RX Low Profile misst nur 306 mm in der Länge und vereint meisterhaft ein 65%iges Layout mit einem 60%igen Rahmen. Sein 26,5 mm schlankes Profil und seine kompakten Abmessungen schaffen Platz auf dem Schreibtisch für deine Maus-Hand.

ROG RX Low-Profile
Optische Switches
Die neuen RX Low-Profile-Switches haben kürzere Betätigungspunkte und einen kürzeren Weg für eine schnellere Auslösereaktion.

Vielseitige Tri-Mode-Verbindung
Die kabellose ROG SpeedNova-Technologie bietet bis zu 430+ Stunden stabiles, ununterbrochenes Gameplay mit nahezu null Latenz im 2,4 GHz RF-Modus (RGB aus). Alternativ kannst du den Bluetooth-Modus nutzen, um bis zu drei Geräte gleichzeitig zu verbinden, oder im kabelgebundenen USB-Modus gleichzeitig laden und spielen.

ROG Omni-Empfänger
Der ROG Omni Receiver ermöglicht die kabellose Verbindung mit einer kompatiblen Tastatur und einer kompatiblen Maus zur gleichen Zeit mit nur einem einzigen USB-Empfänger - ohne Kompromisse bei der Leistung.

*Deine Omni-kompatiblen Geräte können nur mit einem einzigen Empfänger zur gleichen Zeit gekoppelt werden. Um die Verbindung zu wechseln, musst du dein Gerät zuerst vom ursprünglichen Empfänger trennen, bevor du es wieder mit dem anderen Empfänger verbindest.

On-the-fly Makroaufnahmen
Zeichne spontan Makros auf und belege sie mit frei programmierbaren Tasten.

Onboard-Speicher
Speichere bis zu sechs Profile, darunter bis zu fünf benutzerdefinierte Schemata, und verwende sie jederzeit und überall.

100 % Anti-Ghosting & N-Schlüssel-Rollover
Jeder Tastenanschlag wird genau registriert, egal wie viele Tasten gedrückt werden.

MacOS-Unterstützung
Schalte ganz einfach den macOS-Modus um, um die Tasten für die Verwendung mit MacBooks und Macs neu zu belegen.
*Armoury Crate ist derzeit nicht mit macOS kompatibel.
Weitere Informationen:
weight:
1.063 kg
height:
0.050 m
width:
0.145 m
depth:
0.365 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
€ 3,51*
ab € 156,52*
€ 187,86*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 158,83*
€ 191,87*
2 Tage
29
€ 4,50*
ab € 162,39*
€ 194,49*
1 Tag
20
€ 2,00*
ab € 162,75*
€ 195,44*
4 Tage
499
€ 1,00*
ab € 176,05*
€ 209,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,87*
€ 228,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,42*
€ 221,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,86*
€ 212,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 170,54*
€ 202,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 158,83*
€ 189,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.