Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-458970 Herst.-Nr.: NJG-2101 EAN/GTIN: 5901969443745 |
| |
|
| | |
| Genesis Gamepad MANGAN 400 (PC/SWITCH/HANDY) kabellos weiß Entdecke das Mangan 400 - ein kabelloses Gamepad, bei dessen Entwicklung der Schwerpunkt auf der Präzision der Bedienung und der Anpassung des Aussehens an den individuellen Geschmack lag.
Brich mit der Routine traditioneller Controller. Nutze die austauschbare Frontplatte, um das Aussehen des Mangan 300 an deinen Stil anzupassen. Tausche jederzeit die farbige Abdeckung (erhältlich in Schwarz, Rot oder Weiß) gegen die alternative Version aus, die du in der Verpackung findest.
Die perfekte Nachbildung der Joystick-Bewegungen sorgt dafür, dass du während des Spielens deine eigenen Fähigkeiten voll ausschöpfen kannst. Die Steuerung des Mangan 400 ist nicht auf die vereinfachte Steuerung von Controllern der Konkurrenz beschränkt. Wenn du den Joystick in die von dir gewählte Richtung neigst, führt er eine sanfte und präzise Bewegung im Kreis aus.
Du kannst die Bedienung des Mangan 400 an deine individuellen Bedürfnisse anpassen. Egal, ob du es vorziehst, dass der Controller während des Spiels still steht, oder ob du einen der drei verfügbaren Vibrationsstärkemodi für den Controller auswählen möchtest. Auch die Empfindlichkeit des Joysticks lässt sich einstellen, so dass du z.B. die Geschwindigkeit der Kamerabewegung nach deinen Wünschen anpassen kannst, auch wenn das Spiel selbst dies nicht zulässt.
Mangan 400 verfügt außerdem über präzise Trigger. Die Kraft, mit der du die Trigger drückst, kann sich zum Beispiel auf die Geschwindigkeit der im Spiel gesteuerten Fahrzeuge auswirken, wodurch das Gameplay noch reaktionsschneller wird.
Ein spezielles Etui mit Platz für den PC-Adapter ermöglicht die sichere Aufbewahrung des Geräts, wenn du den Controller gerade nicht benutzt. Das Mangan 400 ist auch für den Transport geeignet und ermöglicht ein komfortables Spielen nicht nur zu Hause, sondern auch draußen, zum Beispiel auf Reisen.
Das Pad ist bequem und wird lange Zeit gute Dienste leisten. Dies ist den beleuchteten Tasten zu verdanken, die mit der Double Injection-Technologie hergestellt werden. Dadurch wird sichergestellt, dass ihre Aufdrucke auch nach jahrelangem Gebrauch nicht abgenutzt werden. Zum Spielkomfort tragen auch die gummierten Griffe bei, die ein Verrutschen des Controllers verhindern - selbst beim spannendsten Gameplay. PRODUKTMERKMALE • Doppelte Einspritztasten. • Gamepad funktioniert im X-Input/Nintendo Switch/D-Input Modus. • Beleuchtete Tasten mit der Option, die Beleuchtung auszuschalten. • Vibrationen mit einstellbarer Intensität. • Einstellbare Empfindlichkeit der Joysticks. • Bis zu 15 Stunden Spielzeit mit einer einzigen Aufladung. • Bluetooth®-Adapter für PC im Lieferumfang enthalten. • Austauschbare Frontplatte, zusätzliche Frontplatte im Lieferumfang enthalten. • Spezielles Schutzetui. • Gummierter Griff. Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten Weitere Informationen: | | weight: | 0.427 kg | height: | 0.085 m | width: | 0.150 m | depth: | 0.170 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gamepad, Gamepad Wireless |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 22,78* | € 31,49* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 27,48* | € 38,22* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 46,35* | € 62,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|