Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-457752 Herst.-Nr.: TS2TMTE400S EAN/GTIN: 0760557864684 |
| |
|
| | |
| Die PCIe M.2 SSD MTE400S von Transcend verfügt über einen kompakten Formfaktor und hochwertigen 3D-NAND-Flash, der die Aufrüstung von Ultrabooks, leichten Notebooks, Tablets und Handheld-Gaming-PCs erleichtert. Sie wurde mit mehreren Firmware-Optimierungstechnologien entwickelt, darunter SLC-Caching und LDPC ECC-Mechanismus, die die Zuverlässigkeit des Speichers verbessern und die Lebensdauer des Laufwerks verlängern. Die MTE400S ist eine hervorragende Wahl, um die Leistung moderner Arbeitsplattformen zu steigern.
Bereit für Perfektion. Mit dem M.2-Standard (42mm), einer schnellen PCIe Gen3x4-Schnittstelle, bis zu 2.000 MB/s Lese- und 1.700MB/s Schreibgeschwindigkeit ist die MTE400S SSD von Transcend fortschrittlicher und effizienter als eine herkömmliche SATA-SSD. Die MTE400S liefert höhere Geschwindigkeiten ohne Leistungseinbußen für Ihre ultraflachen Geräte.
Entwickelt für ultraflache Geräte Mit einer Länge von nur 42 mm ist die MTE400S SSD ideal für Ultrabooks, leichte Notebooks, Tablets und tragbare Gaming-PCs. Die MTE400S SSD ist dünner und leichter als normale Festplatten und verschafft Ihrem Computer dennoch zusätzliche Peakperformance.
Produktivität in jeder Sekunde Die MTE400S SSD ist auf die Maximierung der Systemleistung ausgerichtet und bietet 4K-Lese- und Schreibgeschwindigkeiten von bis zu 275.000 IOPS. Sie liefert schnellere Lade- und Reaktionszeiten bei Anwendungen, die hohe Grafik- oder Rechenleistung erfordern.
Sei mutig. Speichere mehr. Die mit hochwertigem 3D-NAND-Flash ausgestattete MTE400S SSD bietet Ihrem Computer eine Kapazität von bis zu 2 TB, wodurch Sie mehr Speicherplatz erhalten und die Effizienz Ihrer Datenverarbeitung steigern können.
Immer zuverlässig. Immer auf dem neuesten Stand. Trotz ihrer besonders kleinen Abmessungen enthält die MTE400S SSD fortschrittliche Funktionen, die eine sichere Datenspeicherung und eine längere Lebensdauer gewährleisten.
SSD Scope Software Die anwenderfreundliche Software von Transcend SSD Scope verfügt über Tools, mit denen Sie ganz einfach sicherstellen können, dass Ihre Transcend SSD immer in Bestform ist, wenn Sie sie benötigen.
Garantierte Qualität Die Solid-State-Laufwerke von Transcend werden nach den höchsten Standards hergestellt und rigoros getestet, um hervorragende Qualität, Leistung und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Weitere Informationen: | | weight: | 0.017 kg | height: | 0.010 m | width: | 0.100 m | depth: | 0.130 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 165,31* | € 197,87* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 168,40* | € 199,52* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 170,19* | € 200,52* | | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 172,89* | € 202,14* | | | | | 30 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 174,70* | € 202,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|