Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad L13 Yoga G4 13" i7-1355U 32/1TB WUXGA 4G W11P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo ThinkPad L13 Yoga G4 13" i7-1355U 32/1TB WUXGA 4G W11P
Lenovo ThinkPad L13 Yoga G4 13" i7-1355U 32/1TB WUXGA 4G W11P
Artikel-Nr.:
     832-457027
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     21FJ0030GE
EAN/GTIN:
     0197531229496
Suchbegriffe:
2-in-1 Laptop
2-in-1 Notebook
2-in-1 Tablet
2in1 Laptop
Schnell und leistungsstark – die Erfolgskombination
Das ThinkPad L13 Yoga Gen 4 2-in-1-Notebook mit bis zu Intel vPro® und Intel® Core™ Prozessoren der 13. Generation sorgt für Produktivität. Es ist flach, leicht und erledigt alles im Handumdrehen – einschließlich sofortigem Hochfahren und Anmelden mit einem An/Aus-Schalter, der durch einen Fingerabdruckscanner aktiviert wird. Darüber hinaus verfügt es über einen umfangreichen Massenspeicher und einen schnellen Arbeitsspeicher. IT-Administratoren profitieren von den praktischen Möglichkeiten zur Remote-Bereitstellung und -Verwaltung, und die zusätzliche Sicherheit von Intel vPro® kommt allen zugute.

Mit uns sind Sie rund um die Uhr geschützt
ThinkShield, unsere umfassende Suite von Sicherheitslösungen, ist in unsere Notebooks integriert. Biometrie sorgt für zusätzliche Sicherheit – vom Fingerabdruckscanner bis hin zur Gesichtserkennungssoftware, die mit der Infrarotkamera (IR) arbeitet. Das discrete Trusted Platform Module (dTPM) verschlüsselt Ihre sensiblen Daten und Intel vPro® trägt zur Verhinderung von Angriffen auf Betriebssystem, Anmeldeinformationen und mehr bei.

Der Inbegriff von Flexibilität
Dank 360-Grad-Scharnier wechselt das ThinkPad L13 Yoga Gen 4 2-in-1-Notebook schnell zwischen Notebook-, Tablet-, Tent- und Standmodus. Wo Sie auch arbeiten – dieses Gerät passt sich an Ihren Arbeitsstil an, damit Sie alles schneller erledigen können. Sie können nahtlos vom Tippen auf der Tastatur zum Skizzieren, Unterschreiben von Dokumenten oder Notieren auf dem Display mit dem integrierten Stift wechseln. Oder sie bedienen das Gerät mit Wischgesten, wenn Sie es als Tablet nutzen. Und wenn Sie Ihren Bildschirm für die Zusammenarbeit teilen möchten, überschlägt es sich buchstäblich für Sie.

Ein Vorteil für Ihr Notebook und Ihr Geschäftsergebnis
Lenovo bietet Ihnen alles Nötige, um Ihr Unternehmen am Laufen zu halten. Zugleich stellen wir sicher, dass wir so viele recycelte Materialien wie möglich verwenden. Beim ThinkPad L13 Yoga Gen 4 2-in-1-Notebook enthält der Gehäusedeckel recycelten Kunststoff. Gleiches gilt für wichtige Komponenten, wie das Akku- und das Lautsprechergehäuse und das Netzteil. Bei der Herstellung kommt für wesentliche Teile ein Niedertemperatur-Lötverfahren zum Einsatz. Die Verpackung besteht zu 90 % aus recycelten und/oder nachhaltigen Materialien. Außerdem wurden wir Energy Star®-zertifiziert.

Notebook, Tablet, Smartphone?!
Mit Intel® Unison™ können Sie Ihr Notebook zu Ihrer Arbeitszentrale machen. Verbinden Sie Ihr Smartphone – ob Android oder iOS – einfach kabellos mit Ihrem ThinkPad L13 Yoga Gen 4 2-in-1-Notebook. Dateien können schnell und einfach übertragen werden, und sogar die Bearbeitung von Fotos und Videos auf dem großen Display ist möglich. Sie haben außerdem vollen Zugriff auf Ihre Telefon-Kontaktliste und können Anrufe direkt über Ihren PC führen und annehmen. Sie können sogar Benachrichtigungen und Nachrichten auf Ihrem Notebook empfangen. So müssen Sie nicht mehr zwischen Geräten wechseln, sondern können alles an einem Ort erledigen.

Auf Robustheit ausgelegt
Wir wenden den Militärstandard MIL-STD 810H des US-Verteidigungsministeriums an, um ein ausgewogenes Verhältnis von Zuverlässigkeit und Haltbarkeit für unsere ThinkPad Notebooks zu gewährleisten. Wir testen die Geräte nach 12 Standards und unterziehen sie mehr als 200 Qualitätsprüfungen, um sicherzustellen, dass sie auch unter extremen Bedingungen funktionieren. Diese Tests umfassen raue Umgebungsbedingungen wie die arktische Wildnis und Wüstensandstürme, einschließlich Temperatur, Druck, Feuchtigkeit, Vibrationen und mehr.

Die technischen Daten können je nach Region/Modell variieren.
Weitere Informationen:
weight:
1.992 kg
height:
0.076 m
width:
0.284 m
depth:
0.434 m
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 1,00*
ab € 1.062,49*
€ 1.137,50*
30 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.111,80*
€ 1.198,26*
Frei Haus
ab € 1.121,62*
€ 1.207,78*
4 Tage
3
€ 1,00*
ab € 1.154,80*
€ 1.236,10*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 1.261,79*
€ 1.346,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.346,56*
€ 1.602,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.341,24*
€ 1.596,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.315,63*
€ 1.565,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.290,35*
€ 1.535,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.261,79*
€ 1.501,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,81*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,71*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 16,05*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 108,48*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 13,00*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,35*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,65*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,20*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 61,73*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 34,99*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 163,17*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 224,06*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,80*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 133,24*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 32,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.