Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl LED WiFi Strahler WF 2050 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl LED WiFi Strahler WF 2050 P
Brennenstuhl LED WiFi Strahler WF 2050 P
Artikel-Nr.:
     832-456699
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1179050010
EAN/GTIN:
     4007123674695
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Der smarte LED Außenstrahler mit Bewegungsmelder zur Wandmontage von brennenstuhl®Connect mit einer Leistung von 20 W eignet sich ideal zur automatischen Ausleuchtung von Eingangsbereichen, Einfahrten oder Carports sowie zur Abschreckung vor Einbruch und Diebstahl. Der Fluter für außen mit superhellen Everlight SMD-LEDs lässt sich dank verbautem WiFi Modul ganz einfach über die kostenlose brennenstuhl®Connect App inbetriebnehmen und steuern. Zudem lassen sich zahlreiche praktische Lichtfunktionen über die App steuern, wie beispielsweise die stufenlose Einstellung der Leuchtstärke oder auch das Einstellen der Lichttemperatur von kaltweiß bis warmweiß. Der smarte LED Strahler mit 2400 Lumen überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - Detektionsweite bis 12 m, bei Erfassungswinkel 120° - Tag/Nachtsensor Empfindlichkeit und Leuchtdauer 5sec bis 60min - Steuerung von diversen Lichtfunktionen über brennenstuhl®Connect App - Sprachsteuerung über Amazon Alexa oder Google Assistant - Strahlerkopf horizontal und vertikal schwenkbar - Mit Everlight Marken LEDs - Leistung: 20 W - Lichtstrom: 2400 lm - Farbtemperatur: 3000 - 6500 K - Schutzart: IP54 - Funktion nur mit WLAN-Verbindung
Weitere Informationen:
energyEfficiency:
E
weight:
0.684 kg
height:
0.130 m
width:
0.130 m
depth:
0.170 m
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 30,1116*
€ 39,8016*
7 Tage
4646
€ 5,99*
ab € 33,81*
€ 44,76*
9 Tage
10
€ 5,99*
ab € 35,30*
€ 46,21*
€ 4,90*
ab € 34,25*
€ 46,25*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 42,56*
€ 54,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,78*
€ 65,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,40*
€ 63,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,21*
€ 58,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,56*
€ 50,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1179060010
ab € 36,2801*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.