Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Adapter-Leitung 1.5m 3G2.5 CEE 400V/230V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Adapter-Leitung 1.5m 3G2.5 CEE 400V/230V
Brennenstuhl Adapter-Leitung 1.5m 3G2.5 CEE 400V/230V
Artikel-Nr.:
     832-456624
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1132970025
EAN/GTIN:
     4007123687046
Suchbegriffe:
CEE Adapter
CEE Adapterleitung
Adapter F-Stecker
F-Anschluss Adapter
Weitere Informationen:
weight:
0.564 kg
height:
0.220 m
width:
0.090 m
depth:
0.210 m
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 15,3876*
€ 21,2976*
9 Tage
325
€ 5,99*
ab € 17,14*
€ 23,76*
€ 4,00*
ab € 18,67*
€ 26,30*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 19,15*
€ 26,30*
€ 6,70*
ab € 20,36*
€ 27,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,30*
€ 31,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1132910025
ab € 11,4363*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.