Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MacBook Pro (16") M3 Max 16/40-Core/48GB/1TBSSD/Spaceb MacOS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple MacBook Pro (16") M3 Max 16/40-Core/48GB/1TBSSD/Spaceb MacOS
Apple MacBook Pro (16") M3 Max 16/40-Core/48GB/1TBSSD/Spaceb MacOS
Artikel-Nr.:
     832-456152
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MUW63D/A
EAN/GTIN:
     0195949185120
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Mac
Mac Notebook
MacBook Pro
Schön.
Wahnsinnig.
Weitere Informationen:
weight:
3.533 kg
height:
0.090 m
width:
0.330 m
depth:
0.440 m
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.564,11*
€ 3.715,39*
2 Tage
10
Frei Haus
ab € 3.624,25*
€ 3.788,81*
2 Tage
5
€ 6,90*
ab € 3.623,58*
€ 3.792,59*
Frei Haus
ab € 3.649,71*
€ 3.803,47*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 3.648,29*
€ 3.824,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.824,74*
€ 4.551,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.798,13*
€ 4.519,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.714,48*
€ 4.420,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.670,39*
€ 4.367,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.648,29*
€ 4.341,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.