Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alta Networks Switch 24 Port PoE 16*PoE 240W 2*SFP+


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Alta Labs S24-POE Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Alta Labs S24-POE Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Alta Labs S24-POE Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Alta Labs S24-POE Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Alta Labs S24-POE Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Alta Labs S24-POE Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Alta Labs S24-POE Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Alta Labs S24-POE Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Alta Labs S24-POE Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Artikel-Nr.:
     832-456112
Hersteller:
     Alta Labs
Herst.-Nr.:
     ALTA-S24-POE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch 24 port
Weitere Informationen:
weight:
9.000 kg
height:
0.400 m
width:
0.270 m
depth:
0.530 m
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, Switche
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,50*
ab € 405,37*
€ 458,25*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 426,37*
€ 478,60*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 478,60*
€ 569,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,61*
€ 564,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 464,01*
€ 552,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 454,50*
€ 540,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 426,37*
€ 507,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.