Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alta Labs S24-POE Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alta Labs S24-POE Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Alta Labs S24-POE Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Alta Labs S24-POE Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Alta Labs S24-POE Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Alta Labs S24-POE Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Alta Labs S24-POE Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Alta Labs S24-POE Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Alta Labs S24-POE Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Alta Labs S24-POE Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-113355943
Hersteller:
     Alta Labs
Herst.-Nr.:
     S24-POE
EAN/GTIN:
     845882005534
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch 24 port
Weitere Informationen:
Sicherheit
IGMP-Snooping
Ja
Autentifizierungstyp
IEEE 802.1x
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power-over-Ethernet (PoE)-Typ unterstützt
Active PoE
Anzahl Power over Ethernet plus (PoE+) Anschlüsse
16
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
30 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
240 W
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Stahl
Reset-Knopf
Ja
LED-Anzeigen
Netzwerk, PoE
Wandmontage
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Leistungen
Upgradefähige Firmware
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
441.5 mm
Tiefe
254 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
3600 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-5 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Energiequelle
AC
Netzteil enthalten
Ja
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
53 W
Stromverbrauch (max.)
295 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
88 Gbit/s
Durchsatz
44 Gbit/s
Transferrate
65500 Mpps
Datenpaket-Pufferspeicher
4.1 MB
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
AC
Schnellstartübersicht
Ja
Rackmontageset
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
10G-Unterstützung
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Auto-Abtastung
Ja
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Virtuelle LAN-Funktionen
Stacked VLAN
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl installierte SFP Module
2
Netzstecker
AC-Eingangsbuchse
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Cloud-verwaltet
Ja
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 406,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 461,43*
€ 549,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 457,89*
€ 544,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,86*
€ 534,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 436,14*
€ 519,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 406,74*
€ 484,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.