Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-455177 Herst.-Nr.: BNES840DES EAN/GTIN: 8717399994262 |
| |
|
| | |
| S-board 840 Eine tolle kompakte Tastatur. Alles ist inklusive! Mit USB-Anschlüssen.
Das S-Board 840 design USB ist eine kompakte, kabelgebundene Tastatur und gehört zu den am besten, ausgestatteten Tastaturen auf dem Markt. Mit ihrer kompakten Größe arbeiten Sie gesünder und komfortabler. Das S-Board 840 design USB erfüllt alle ergonomischen Anforderungen an eine Tastatur wie z.B. einen Scherenmechanismus, einen Tastenmittenabstand von 19 mm und konkave Tasten in weiß mit dunkler Beschriftung. Diese Merkmale garantieren ein bequemes und präzises Tippen und minimieren Tippfehler. Die Hotkeys oder auch Tasturkürzel, die integrierten Multimediatasten, die Status-LEDs und die beiden USB-Anschlüsse versprechen ein produktives Arbeiten. Vermeiden Sie Verspannungen in Ihren Unterarmen und Schultern und arbeiten Sie ergonomisch und komfortabel mit dem S-Board 840 design USB. Weitere Informationen: | | weight: | 0.000 kg | height: | 0.000 m | width: | 0.000 m | depth: | 0.000 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 46,48* | € 63,05* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 59,17* | € 79,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|