| |
|
| Artikel-Nr.: 832-450658 Herst.-Nr.: LGT-107 EAN/GTIN: 7333048045492 |
| |
|
| | |
| NORDIC HOME LED Lichterkette, warmweiß,In/Outdoor,Netzadapter Herst.-Nr.:LGT-107 Die LED Lichterketten von NORDIC HOME ermöglichen die Umsetzung toller, Lichtdekorationen im Innen- und Außenbereich. Erzeugen Sie eine gemütliche Atmosphäre überall dort, wo eine freie Steckdose zur Verfügung steht - einfach einstecken & genießen. Top-Ausstattung • Länge: 5m • Farbtemperatur: warmweiß • 5 Meter = 40 LEDs • IP-44: Indoor / Outdoor • Inkl. Netzteil • Lichterkettenfarbe :schwarz Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten Weitere Informationen: | | weight: | 0.179 kg | height: | 0.065 m | width: | 0.177 m | depth: | 0.075 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 4,30* | € 6,62* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 5,29* | € 8,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|