| |
|
| Artikel-Nr.: 832-450657 Herst.-Nr.: LGT-106 EAN/GTIN: 7333048045485 |
| |
|
| | |
| NORDIC HOME LED Lichterkette, Mehrfarbig, In/Outdoor, 3 Meter Herst.-Nr.:LGT-106 Die batteriebetriebenen LED Lichterketten von NORDIC HOME ermöglichen die Umsetzung toller, ganzjähriger Lichtdekorationen im Innen- und Außenbereich. Dank des Batteriefachs können die Lichterketten auch da eingesetzt werden, wo man keine Steckdose zur Verfügung hat. Über den Ein-/Ausschalter lassen sich die unterschiedlichen Betriebsmodi der Lichterkette (Dauerlicht, 6h an/18h aus/Aus) kinderleicht einstellen. Top-Ausstattung • Farbe: mehrfarbig RGB • Farbtemperatur: mehrfarbig (rot, grün, blau, gelb) • 3 Meter = 40 LEDs • IP-44: Indoor / Outdoor • Timer einstellbar • Netzunabhängig da Batteriebetrieb (3x AAA Batterien, nicht im Lieferumfang enthalten) • Lichterkette schwarz Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten Weitere Informationen: | | weight: | 0.094 kg | height: | 0.065 m | width: | 0.110 m | depth: | 0.075 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |