Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILICON POWER UD90 - SSD - 1TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4,0 x4 (NVMe) (SP01KGBP44UD9005)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SSD 1TB Silicon Power PCI-E UD90 Gen 4x4 NVMe 3D Nand TLC
SSD 1TB Silicon Power PCI-E UD90 Gen 4x4 NVMe 3D Nand TLC
Artikel-Nr.:
     2753I-7894454
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP01KGBP44UD9005
EAN/GTIN:
     4713436147305
Suchbegriffe:
Internes SSD
Internes Solid State Drive
M2 Festplatte
NVMe Festplatte

Übersicht

Kurzinfo  SILICON POWER UD90 - SSD - 1 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Gruppe  Festplatten
Hersteller  Silicon Power
Hersteller Art. Nr.  SP01KGBP44UD9005
Modell  SILICON POWER UD90
EAN/UPC  4713436147305

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  SILICON POWER UD90 - SSD - 1 TB - PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Typ  Solid State Drive - intern
Kapazität  1 TB
Formfaktor  M.2 2280
Schnittstelle  PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Merkmale  End-to-End-Datenschutz, 3D NAND Technology, Low-Density Parity Check, SLC-Cache, Host Memory Buffer (HMB), NVM Express (NVMe) 1.4, RAID-Schutz
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)  22 mm x 80 mm x 3.5 mm
Gewicht  8 g

Ausführliche Details

Allgemein  
Gerätetyp  Solid State Drive - intern
Kapazität  1 TB
Formfaktor  M.2 2280
Schnittstelle  PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Merkmale  End-to-End-Datenschutz, 3D NAND Technology, Low-Density Parity Check, SLC-Cache, Host Memory Buffer (HMB), NVM Express (NVMe) 1.4, RAID-Schutz
Breite  22 mm
Tiefe  80 mm
Höhe  3.5 mm
Gewicht  8 g
  
Zuverlässigkeit  
MTBF  1,500,000 Stunden
  
Erweiterung und Konnektivität  
Schnittstellen  1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld  M.2 2280
  
Software undamp; Systemanforderungen  
Software inbegriffen  SP Toolbox (kostenloser Download)
Erforderliches Betriebssystem  Windows 8.1 / 10
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  BSMI, FCC, RoHS, WEEE, KC, Green Dot, UKCA
  
Umgebungsbedingungen  
Min Betriebstemperatur  0 °C
Max. Betriebstemperatur  70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb)  1500 g @ 0,5 ms

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Gerätetyp:
Solid State Drive - intern
Kapazität:
1 TB
Formfaktor:
M.2 2280
Schnittstelle:
PCIe 4.0 x4 (NVMe)
Breite:
22 mm
Tiefe:
80 mm
Höhe:
3.5 mm
MTBF:
1,500,000 Stunden
Schnittstellen:
1 x PCI Express 4.0 x4 (NVMe) - M.2 Card
Kompatibles Schaltfeld:
M.2 2280
Software inbegriffen:
SP Toolbox (kostenloser Download)
Erforderliches Betriebssystem:
Windows 8.1 / 10
Kennzeichnung:
BSMI, FCC, RoHS, WEEE, KC, Green Dot, UKCA
Min Betriebstemperatur:
0 °C
Max. Betriebstemperatur:
70 °C
Schocktoleranz (in Betrieb):
1500 g @ 0,5 ms
Weitere Suchbegriffe: NVMe SSD, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, interne ssd 1 tb, internes ssd, silicon power internes solid state drive, 2280, silicon, power, ud90, nvme, pcie, sp01kgbp44ud9005, 9005, siliconpower, intern, gen4x4, 4500/1950, mb/s, 1000, 4500, 1950, 45001950, x4/nvme, express, nand, x4nvme
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 226,40*
€ 260,50*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 225,91*
€ 260,51*
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,50*
€ 310,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,62*
€ 306,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,13*
€ 298,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,69*
€ 294,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,40*
€ 269,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.