Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lenovo ThinkPad E16 G1 16" i7-13700H 32/1TB WUXGA W11P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lenovo ThinkPad E16 G1 16" i7-13700H 32/1TB WUXGA W11P
Lenovo ThinkPad E16 G1 16" i7-13700H 32/1TB WUXGA W11P
Artikel-Nr.:
     832-450511
Hersteller:
     Lenovo
Herst.-Nr.:
     21JN00D5GE
EAN/GTIN:
     0197532859227
Suchbegriffe:
Business Laptop
Business Notebook
Lenovo Laptops
Lenovo Notebooks
Für einen erfolgreichen Arbeitstag
Das Lenovo ThinkPad E16 (16" Intel) Notebook bietet Leistungsfähigkeit, zuverlässige Performance und robuste Sicherheit – und erfüllt so all Ihre Geschäftsanforderungen. Es bewältigt auch umfangreiche Aufgaben mühelos und eignet sich perfekt für Datentabellierung, schnelle Designarbeiten, Recherchen und die Überprüfung von Content. Ausgestattet mit einem bis zu Intel® Core™ i7 Prozessor der 13. Generation, integrierter UMA-Grafik oder dedizierter NVIDIA® GeForce® Grafik und reichlich Arbeits- und SSD-Massenspeicher bietet das E16 eine beeindruckende Leistung.

Arbeiten auf hohem Niveau
Die attraktive Farbgestaltung in Graphite Black verleiht dem ThinkPad E16 (16" Intel) Notebook einen modernen, professionellen Look. Die Tastatur des Notebooks besteht aus robusten Tasten mit einem verbesserten Tastenabstand, um versehentliche Eingaben zu vermeiden, und umfasst einen Ziffernblock. Das nahtlose 115 x 68 mm große Trackpad erleichtert die Navigation auf dem Bildschirm. Durch sein kristallklares 40,6 cm (16") Display, einer maximalen WQXGA-Auflösung, 100 % sRGB-Farbraumabdeckung, optionaler Touch-Funktionalität und hardwarebasierter Low Blue Light-Zertifizierung bietet das ThinkPad E16 zudem ein beeindruckendes visuelles Erlebnis.

Schnelle, zuverlässige Verbindungen
Mehr Konnektivität bedeutet mehr Effektivität. Das ThinkPad E16 bietet alle nötigen Anschlüsse für Peripheriegeräte und bessere Zusammenarbeit, darunter z. B. USB-C 3.2, USB-A 3.2 und 2.0 sowie Thunderbolt™ 4. Wi-Fi 6E und Bluetooth® 5.0 sorgen für reibungslose Drahtlosverbindungen und die Dual-Mikrofone und die FHD-/Infrarot-Hybridkamera (mit mechanischer Kameraabdeckung) für eine effiziente Zusammenarbeit.

Monitor und Zubehör optional; eventuell nicht in allen Regionen verfügbar.

Optionen für den dauerhaften Schutz Ihrer Daten
Schützen Sie Ihr Notebook und Ihre Daten mit Optionen wie dTPM 2.0 (discrete Trusted Platform Module), eine FHD-/Infrarot-Hybridkamera sowie Smart Power On. Der dTPM 2.0-Sicherheitschip verschlüsselt Ihre Passwörter und andere sensible Daten, während die FHD-/Infrarot-Hybridkamera oder der Fingerabdrucksensor im An/Aus-Schalter sicherstellen, dass nur Sie selbst auf Ihr Notebook zugreifen können.

Robust genug für jede Situation
Das ThinkPad E16 Notebook ist mit seinem portablen Design und der hohen Akkukapazität wie für ortsunabhängiges Arbeiten gemacht. Das optionale robuste Metallgehäuse schützt das Gerät vor Stößen und verschütteten Flüssigkeiten, wo auch immer Sie sich befinden, und übertrifft sogar die US-Militärstandards MIL-STD 810H für Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Das ThinkPad E16 Notebook wird nach 12 strengen Standards getestet und mehr als 200 Qualitätsprüfungen unterzogen, um zu gewährleisten, dass es auch unter den härtesten Bedingungen funktioniert, von der arktischen Wildnis bis hin zu Wüstensandstürmen.

Die technischen Daten können je nach Region/Modell variieren.
Weitere Informationen:
weight:
2.610 kg
height:
0.078 m
width:
0.330 m
depth:
0.486 m
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
50
€ 1,00*
ab € 863,63*
€ 938,65*
Frei Haus
ab € 902,13*
€ 971,42*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 895,81*
€ 972,31*
Frei Haus
ab € 928,98*
€ 1.001,83*
26 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 957,34*
€ 1.035,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 972,31*
€ 1.157,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 969,89*
€ 1.154,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 950,57*
€ 1.131,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 930,65*
€ 1.107,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 895,81*
€ 1.066,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
XU2492HSU-B1
ab € 96,80*
Zubehör
Logitech
910-005508
ab € 5,71*
Zubehör
Logitech
910-004881
ab € 17,84*
Zubehör
Logitech
960-001106
ab € 108,11*
Zubehör
Logitech
960-001063
ab € 13,11*
Zubehör
Logitech
960-001076
ab € 51,48*
Zubehör
Logitech
910-004878
ab € 11,70*
Zubehör
Logitech
910-004287
ab € 17,16*
Zubehör
Logitech
910-005448
ab € 62,06*
Zubehör
Logitech
920-003986
ab € 35,17*
Zubehör
Philips
242B1H/00
ab € 162,58*
Zubehör
Philips
243B9H/00
ab € 224,59*
Zubehör
Poly
209744-201
ab € 22,87*
Zubehör
Poly
213727-02
ab € 133,72*
Zubehör
R-Go Tools
RGORISTBL
ab € 31,90*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.