Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-450124 Herst.-Nr.: G-3501-A-10G-8TB EAN/GTIN: 4260746550849 |
| |
|
| | |
| GRAUGEAR externe Festplatte 8TB für PS4/PS5 USB-C/USB-A ACHTUNG: Festplatte 8TB enthalten ! Mit G-3501-A-10G wird Deine 3,5“ HDD zur optisch ansprechenden Gamingbibliothek. Mit der bltzschnellen USB 3.2 Type-C® (Gen2) Verbindung können Deine Gaminginhalte super schnell geladen werden und stehen Dir so für ein ungetrübtes Gamingerlebnis zur Verfügung. Produktmerkmale • Maßgeschneiderte externe Festplatte 8 TB für Gamer • Type-C® USB 3.2 Gen 2 Hostanschluss mit bis zu 10 Gbit/s • Unterstützt SATA III mit bis zu 6 Gbit/s und UASP • LED für Betrieb und Zugriff • Unterstützt PlayStation®5 & 4 / Xbox / Windows® and MacOS® Alle Angaben ohne Gewähr, Änderungen und Irrtum vorbehalten Weitere Informationen: | | weight: | 1.290 kg | height: | 0.100 m | width: | 0.145 m | depth: | 0.240 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, Externe Festplattengehäuse, Externe Gehäuse (Festplatte), Festplatten Gehäuse, Festplattengehäuse, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, external hard drives 8tb, external hdd, Externe Gehäuse |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 136,03* | € 171,43* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 203,08* | € 244,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|