Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GRAUGEAR G-3501-A-10G HDD-Gehäuse Weiß 3.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GRAUGEAR externe Festplatte 8TB für PS4/PS5 USB-C/USB-A
GRAUGEAR externe Festplatte 8TB für PS4/PS5 USB-C/USB-A
Artikel-Nr.:
     CIDE7-115692347
Hersteller:
     GRAUGEAR
Herst.-Nr.:
     G-3501-A-10G-8TB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
22 mm
Tiefe
107 mm
Höhe
43.5 mm
Kabellänge
0.6 m
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
AC-Adapter Ausgangssstrom
1.5 A
Stromverbrauch (max.)
18 W
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Max. Speicherkapazität
8 TB
Design
Produkttyp
HDD-Gehäuse
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff
Leistungen
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,41*
€ 206,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,75*
€ 197,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 156,33*
€ 186,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,05*
€ 174,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,76*
€ 161,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.