Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-449510 Herst.-Nr.: 20861 EAN/GTIN: 4043619208616 |
| |
|
| | |
| Kurzbeschreibung Dieser Kaltschrumpfschlauch von Delock wird zum mechanischen Schutz z. B. von Kabeln, Leitungen oder Drähten verwendet.
Werkzeugloses Schrumpfen Die Montage erfolgt durch einfaches Herausziehen des Kunststoffeinsatzes, dabei wird das Kabel vollständig umwickelt, isoliert und abgedichtet. Ein spezielles Werkzeug wie z. B. eine Heißluftpistole zum Erhitzen des Schlauches wird nicht benötigt.
Ausgezeichnete Beständigkeit Der Schrumpfschlauch bietet eine erhöhte Beständigkeit vor Witterungseinflüssen, Säuren, Laugen, Ozon und UV-Strahlung und eignet sich ideal für den Außenbereich. Weitere Informationen: | | weight: | 0.085 kg | height: | 0.030 m | width: | 0.145 m | depth: | 0.180 m |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 9,57* | € 13,62* | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 9,60* | € 13,69* | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 16,14* | € 22,92* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,08* | € 30,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|