Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-449336 Herst.-Nr.: JA-0600-2 EAN/GTIN: 4025112099779 |
| |
|
| | |
| Das USB CABLE 1.5 ermöglicht die Verbindung zwischen Geräten mit einem USB-C Anschluss und einem PC oder Notebook mit USB-Typ-A Port. Das USB-Kabel eignet sich nicht nur bestens für kompatible CHERRY Produkte, sondern auch für Smartphones, Tablets, Headsets und andere Geräte mit USB-C Anschluss. Weitere Informationen: | | weight: | 0.039 kg | height: | 0.020 m | width: | 0.040 m | depth: | 0.190 m |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 832 | | | | | | € 6,78* | ab € 3,80* | € 5,82* | | | | | | 31 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 4,12* | € 6,29* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 4,02* | € 6,53* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 4,80* | € 7,28* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 11,41* | € 15,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|