Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cherry USB CABLE 1.5 / BLACK


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CHERRY JA-0600-0 USB Kabel 1,5 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz
CHERRY JA-0600-0 USB Kabel 1,5 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz
CHERRY JA-0600-0 USB Kabel 1,5 m USB 2.0 USB A USB C Schwarz
Artikel-Nr.:
     1546-L1124957
Hersteller:
     Cherry
Herst.-Nr.:
     JA-0600-2
EAN/GTIN:
     4025112099779
Cherry Accessories
Weitere Informationen:
Gewicht:
0.5 kg
Cable Type:
USB
Begin:
-
Begin Connector:
USB 3.1 Typ C
End:
-
End Connector:
USB A
Length:
1.50 M
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 3,78*
€ 5,81*
Lager 1546
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 3,99*
€ 6,14*
€ 4,50*
ab € 4,78*
€ 7,27*
Frei Haus
ab € 4,86*
€ 7,39*
4 Tage
17
€ 1,00*
ab € 11,42*
€ 15,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1546
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,79*
€ 5,70
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 1546
Versand: Lager 1546
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 130,00*
€ 2,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1546
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.