Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Watch Series 9 GPS+Cell.41mm Aluminium Starl.Sport M/L


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple Watch Series 9 GPS+Cell.41mm Aluminium Starl.Sport M/L
Apple Watch Series 9 GPS+Cell.41mm Aluminium Starl.Sport M/L
Artikel-Nr.:
     832-446023
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MRHP3QF/A
EAN/GTIN:
     0195949021602
Suchbegriffe:
Apple Watch
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smarter.
Heller.
Power.

Unser bisher leistungs­stärkster Chip in der Apple Watch. Eine magische neue Art, deine Watch zu benutzen, ohne sie zu berühren. Ein doppelt so helles Display. Und jetzt kannst du zum ersten Mal eine CO₂ neutrale Kombi­nation aus Gehäuse und Arm­band für deine Watch wählen.
Weitere Informationen:
weight:
0.265 kg
height:
0.035 m
width:
0.080 m
depth:
0.240 m
Weitere Suchbegriffe: Smartwatch, Sportarmband, Sportuhr, apple sportarmband, sportarmband, UHR mit Telefonfunktion
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 457,37*
€ 503,74*
Frei Haus
ab € 457,00*
€ 503,97*
30 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 455,77*
€ 504,27*
€ 4,70*
ab € 457,92*
€ 505,42*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 455,48*
€ 505,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 505,89*
€ 602,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 501,30*
€ 596,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 485,94*
€ 578,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 477,40*
€ 568,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 455,48*
€ 542,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.