Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple Watch Ultra 2 GPS+Cell. 49mm Titanium Olive.Alp. Med.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Apple Watch Ultra 2 GPS+Cell. 49mm Titanium Olive.Alp. Med.
Apple Watch Ultra 2 GPS+Cell. 49mm Titanium Olive.Alp. Med.
Artikel-Nr.:
     832-445946
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MREY3FD/A
EAN/GTIN:
     0194253829607
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Apple Watch
Schlüsselfinder-Zubehör
Bluetooth-Armbanduhr
Abenteuer auf dem nächsten Level.
Die robusteste und leistungs­fähigste Apple Watch verschiebt wieder Grenzen. Ein völlig neuer S9 SiP. Eine neue magische Art, deine Watch zu benutzen, ohne sie zu berühren. Das hellste Apple Display aller Zeiten. Und jetzt kannst du zum ersten Mal eine CO₂ neutrale Kombination aus Gehäuse und Armband wählen.
Weitere Informationen:
weight:
0.423 kg
height:
0.035 m
width:
0.120 m
depth:
0.215 m
Weitere Suchbegriffe: Bluetooth-Uhr, Smart Watch, Smartwatch, apple smart watch, bluetooth uhr, UHR mit Telefonfunktion
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 701,95*
€ 761,40*
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 708,62*
€ 772,81*
Frei Haus
ab € 713,49*
€ 778,51*
3 Tage
5
Frei Haus
ab € 715,69*
€ 781,29*
Lager 832
€ 1,93*
ab € 728,99*
€ 793,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 793,17*
€ 943,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 787,42*
€ 937,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 761,69*
€ 906,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 743,75*
€ 885,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 728,99*
€ 867,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.