Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 832-445945 Herst.-Nr.: MRF03FD/A EAN/GTIN: 0194253829966 |
| |
|
| | |
| Abenteuer auf dem nächsten Level. Die robusteste und leistungsfähigste Apple Watch verschiebt wieder Grenzen. Ein völlig neuer S9 SiP. Eine neue magische Art, deine Watch zu benutzen, ohne sie zu berühren. Das hellste Apple Display aller Zeiten. Und jetzt kannst du zum ersten Mal eine CO₂ neutrale Kombination aus Gehäuse und Armband wählen. Weitere Informationen: | | weight: | 0.380 kg | height: | 0.045 m | width: | 0.120 m | depth: | 0.215 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 718,39* | € 784,00* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 717,63* | € 786,20* | | | | | 30 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 720,84* | € 786,64* | | | | | 28 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 724,41* | € 792,65* | | | | Lager 832 | | | | | | € 1,93* | ab € 757,86* | € 827,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 832 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 832 | | Versand: Lager 832 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,78* | | ab € 500,00* | € 1,93* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|