Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IIYAMA Wall Mount MD-WM60150 125kg max VESA 600x1500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IIYAMA Wall Mount MD-WM60150 125kg max VESA 600x1500mm
IIYAMA Wall Mount MD-WM60150 125kg max VESA 600x1500mm
Artikel-Nr.:
     832-445910
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     MD-WM60150
EAN/GTIN:
     5902841101258
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
weight:
7.561 kg
height:
0.085 m
width:
0.220 m
depth:
0.925 m
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,50*
ab € 152,58*
€ 184,42*
3 Tage
1
€ 8,00*
ab € 152,61*
€ 185,00*
Lager 832
€ 6,78*
ab € 153,54*
€ 185,54*
Frei Haus
ab € 154,00*
€ 186,28*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 156,06*
€ 188,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,54*
€ 220,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,34*
€ 213,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,33*
€ 203,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,83*
€ 192,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,54*
€ 182,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.