Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK D-Typ Modul DB9 Stecker zu DB9 Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK D-Typ Modul DB9 Stecker zu DB9 Stecker
DELOCK D-Typ Modul DB9 Stecker zu DB9 Stecker
Artikel-Nr.:
     832-445543
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86706
EAN/GTIN:
     4043619867066
Suchbegriffe:
Adapter
Dieses Modul von Delock kann z. B. zum Einbau in Panel oder Gehäuse mit D-Typ Aussparungen für XLR Buchsen verwendet werden. Damit eignet es sich ideal zur Integration von digitalem Equipment in professionelle Audio-Systeme.
Weitere Informationen:
weight:
0.000 kg
height:
0.000 m
width:
0.000 m
depth:
0.000 m
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 2,76*
€ 4,18*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 2,78*
€ 4,21*
6 Tage
23
1
€ 9,90*
ab € 3,23*
€ 4,89*
10
€ 6,95*
ab € 4,27*
€ 5,65*
28 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 6,42*
€ 9,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,21*
€ 5,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.