Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELOCK RJ50 Buchse zu Terminalblock Adapter mit Drucktaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DELOCK RJ50 Buchse zu Terminalblock Adapter mit Drucktaster
DELOCK RJ50 Buchse zu Terminalblock Adapter mit Drucktaster
Artikel-Nr.:
     832-445525
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66244
EAN/GTIN:
     4043619662449
Suchbegriffe:
Drucktaster
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemme
Dieser Adapter von Delock kann zum Anschluss diverser Netzwerkgeräte verwendet werden. Über den Terminalblock mit Drucktaster werden Litzen mit abisolierten Enden werkzeugfrei angeschlossen.
Weitere Informationen:
weight:
0.024 kg
height:
0.013 m
width:
0.082 m
depth:
0.135 m
Weitere Suchbegriffe: Adapter
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 2,90*
ab € 7,45*
€ 10,75*
Lager 832
1
€ 6,78*
ab € 7,44*
€ 11,42*
5
€ 6,95*
ab € 8,94*
€ 12,03*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 13,39*
€ 19,26*
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,03*
€ 11,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,64*
€ 11,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.