|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE1-107512181 Herst.-Nr.: 66244 EAN/GTIN: 4043619662449 |
| |
|
|  |  |
 | Dieser Adapter von Delock kann zum Anschluss diverser Netzwerkgeräte verwendet werden. Über den Terminalblock mit Drucktaster werden Litzen mit abisolierten Enden werkzeugfrei angeschlossen. Weitere Informationen: Leistungen | Produktfarbe | Schwarz, Grün |  | Gehäusematerial | Polyvinylchlorid (PVC) |  | Plug | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anschluss 1 | RJ50 |  | Anschluss 2 | 11 pin terminal block |  | Steckverbinder 1 Geschlecht | Weiblich |  | Anschluss1 Formfaktor | Gerade |  | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | Logistikdaten | Ursprungsland | China | Gewicht und Abmessungen | Breite | 33 mm |  | Tiefe | 43 mm |  | Höhe | 20 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |